3/22より値下げ!現場を応援

6440 マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169097 6440 マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169097

マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19169097 品番6440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 材質(グリップ)樹脂 セット内容ヘクスローブドライバー:6400-8・6400-9・6400-10・6400-15・6400-20・6400-25/ホルダー 質量(g)400 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする