マルチクラフト ヘクスローブドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19169115 品番 6400.7-50
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT7 軸長(mm)50 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番833-8868 軸径(Φmm)3 全長(mm)110 質量(g)10 種類グリップドライバー 外形寸法(mm)(先端)2.0 適合ねじM2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19169167
2016-04-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のブランドでまちがいない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする