PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169158
品番
6400.15-80
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
833-8872
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)3.26
適合ねじ
M3.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし