※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8400.27-125 スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169325 8400.27-125 スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169325

スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19169325 品番 8400.27-125
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズ10 軸長(mm)125 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 軸径(Φmm)6 全長(mm)230 質量(g)82 種類グリップドライバー 外形寸法(mm)(先端)4.96 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM5-6 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする