PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
レインボーヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169447
品番
8400.8-60LG
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T8
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
サントプレン
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
140
色
水色
質量(g)
20
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)2.32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし