※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
レインボーヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169456
品番
8400.9-60GR
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T9
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
サントプレン
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
140
色
緑
質量(g)
28
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)2.5
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし