PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スイスグリップ・イジリドメドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
TX20
TX9
TX10
TX15
TX20
TX25
TX27
TX30
TX40
TX6
TX7
TX8
軸長(mm)
100
60
70
80
100
120
125
130
140
200
250
50
全長(mm)
195
130
150
170
195
220
225
235
250
280
345
110
120
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169614
品番
8400.B20-100
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TX20
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
195
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)3.84
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし