※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8400.B27-125 スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169632 8400.B27-125 スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169632

スイスグリップ・イジリドメドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19169632 品番 8400.B27-125
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27〜40は根元六角付き。

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズTX27 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)225 質量(g)83 種類グリップドライバー 外形寸法(mm)(先端)4.96 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする