※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
スイスグリップ・イジリドメドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169648
品番
8400.B30-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27〜40は根元六角付き。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TX30
軸長(mm)
130
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
235
質量(g)
109
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)5.52
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし