3/22より値下げ!現場を応援
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチL型
レインボーヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169885
品番
410.8SY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T8
トラスコ品番
829-0465
軸径(Φmm)
2.5
色
レモン
質量(g)
3
適合ねじ
M2.5
レンチ長(mm)
(キーの内側)17、(ハンドルの内側)60