3/22より値下げ!現場を応援

410.15RE レインボーヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169912 410.15RE レインボーヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169912

レインボーヘクスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19169912 品番 410.15RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。

先端形状ヘックスローブ サイズT15 トラスコ品番829-0468 軸径(Φmm)3.5 質量(g)7 適合ねじM3.5 レンチ長(mm)(キーの内側)20、(ハンドルの内側)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする