3/22より値下げ!現場を応援
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチL型
レインボーヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169937
品番
410.25BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T25
トラスコ品番
829-0470
軸径(Φmm)
5
色
青
質量(g)
15
適合ねじ
M5
レンチ長(mm)
(キーの内側)22、(ハンドルの内側)83