メイン画像は品番100-5です。

410.H6-25RB L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169998 410.H6-25RB L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169998 410.H6-25RB L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169998 410.H6-25RB L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169998

L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19169998 品番410.H6-25RB
参考基準価格(税別)¥13,410 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。

先端形状ヘックスローブ セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組 質量(g)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19169998
2017-06-20
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

無塗装のPBヘキサゴンレンチセットは持っているのですが時々間違えたサイズを取り出してしまうことがあります。レインボーカラーでそうしたミスが減りました。ヘキサゴンレンチセットもレインボーカラーに買い替えたいです。
精度、強度は文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする