3/22より値下げ!現場を応援
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクスレンチL型
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19170025
品番
411.B7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,798
バスケットに入れる
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズ
T7
トラスコ品番
829-0472
軸径(Φmm)
2.5
質量(g)
3
適合ねじ
M2
レンチ長(mm)
(キーの内側)16、(ハンドルの内側)90