3/22より値下げ!現場を応援

411.B10 L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170052 411.B10 L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170052

L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170052 品番 411.B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798

ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ サイズT10 トラスコ品番829-0475 軸径(Φmm)3.5 質量(g)10 適合ねじM3 レンチ長(mm)(キーの内側)18、(ハンドルの内側)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする