3/22より値下げ!現場を応援
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ソケット/ソケットレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ソケット/ソケットレンチ付属品
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 電動工具用ソケットアダプター
(1/4SQ)ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19170244
品番
454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。
差込角(inch)
1/4
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
全長(mm)
50
サイズ
凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)
質量(g)
15