ESD差替ドライバーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19170576 品番1100.TELESKOP
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端刃幅(mm)3.5 全長(mm)85 軸径(Φmm)3.5 質量(g)11 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170576
2019-09-14
用途:
細かなネジの開け閉めに

専用ビットと一緒に使っています。ESDなので、主に基板相手が多いですが、握り心地としては特段、凄く良い訳ではありません。細軸なので、凄いトルクが掛けられるという事もないです。ただ、ビットをいつでも交換出来る事と、同じ軸で手に馴染む、という意味では非常に有用なツールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする