オフセットドライバー (マイナス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170813 品番 600.3
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8 全長(mm)100 軸径(Φmm)5 質量(g)15 刃先マグネットなし 種類オフセットドライバー 適合ねじM3 商品構成単品 オフセット13.0mm アズワン品番65-1956-80 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170804
2023-06-14
用途:
自動車整備
山内商会 様

本来の使い方ではないでしょうが
ちょっとした部品を外すときによく使っています。
L字の部分でテコの原理で起こしたりと便利です。

対象商品:
19170804
2019-04-11
用途:
パイロットスクリュー調整
その他業種

普通のパイロットスクリュードライバーだと入るかどうかギリギリなところだったので確実に入りそうなこちらを購入しました。単気筒なので長さがなくても充分でした。

対象商品:
19170813
2017-05-28
用途:
修理作業

PBブランドで購入しました。他のオフセットと違い、Mがっている部分が短いので、より狭い場所での使用ができます。又短いので使いやすいです
先端も強いです。只価格的にもう少しですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする