オフセットドライバー (プラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170917 品番 605.2
在庫数量:残り19点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,998789

通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)125 軸径(Φmm)6 軸径(inch)- 軸長(mm)- 材質(軸)- 質量(g)36 刃先マグネットなし 種類オフセットドライバー 適合ねじM3-5 商品構成単品 オフセット35.0mm アズワン品番65-1957-13 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする