※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

605.3 オフセットドライバー (プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170926 605.3 オフセットドライバー (プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170926

オフセットドライバー (プラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170926 品番 605.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.3 全長(mm)150 軸径(Φmm)8 質量(g)77 刃先マグネットなし 種類オフセットドライバー 適合ねじM6 商品構成単品 オフセット44.0mm アズワン品番65-1957-14 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする