ピックツール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19171048 品番 7676.3-80BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。

タイプストレート 全長(mm)153 トラスコ品番829-0360 軸長(mm)83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19171066
2020-08-12
用途:
Oリングの交換など

PBのドライバーが好きでピックツールも買いましたが
先端が脆くてすぐ折れます、あまり力を掛けないように注意して使わないといけません、
硬くなったゴムのOリングに負けて折れました。
他の人も先が折れたと言う話を聞いたことがあります。
使う用途を考えて使用しないといけないものかも?
デザインは最高に良いのですが残念!

1人が参考にしています
対象商品:
19171066
2017-11-09
用途:
キャブレター組み込み時 インシュレータ差し込みの補助

良くできていると思います。工具のありがたみを痛感させられる一品です。

対象商品:
19171057
2017-03-15
用途:
精密部品の分解

人間の手首の動きに合っているのか使い易いです。穴の奥にある薄いワッシャーなどを取る時に最適な角度です。もう少し先端が細ければ更に使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19171032
2018-01-08
用途:
機械のメンテナス時
ナタミエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ピックツールセットを購入していたが、同じ形状の物をたえず使用するので、今回は異形タイプで先端が丈夫そうなSUS製を購入した。

対象商品:
19171066
2016-09-28
用途:
様々な整備用途

この90度ピックツールは色々な用途で活躍するため、破損して困っていました。直ぐに手に入って満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする