7678.3-80BL ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171057

ピックツール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)151
トラスコ品番829-0361
内容量1本注文コード19171057品番7678.3-80BL
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。

タイプ125°先曲がり全長(mm)151トラスコ品番829-0361軸長(mm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171066
2020-08-12
用途: Oリングの交換など

PBのドライバーが好きでピックツールも買いましたが
先端が脆くてすぐ折れます、あまり力を掛けないように注意して使わないといけません、
硬くなったゴムのOリングに負けて折れました。
他の人も先が折れたと言う話を聞いたことがあります。
使う用途を考えて使用しないといけないものかも?
デザインは最高に良いのですが残念!

1が参考にしています
対象商品 : 19171066
2017-11-09
用途: キャブレター組み込み時 インシュレータ差し込みの補助

良くできていると思います。工具のありがたみを痛感させられる一品です。

対象商品 : 19171057
2017-03-15
用途: 精密部品の分解

人間の手首の動きに合っているのか使い易いです。穴の奥にある薄いワッシャーなどを取る時に最適な角度です。もう少し先端が細ければ更に使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19171032
2018-01-08
用途: 機械のメンテナス時
ナタミエンジニアリング株式会社建設業・工事業

ピックツールセットを購入していたが、同じ形状の物をたえず使用するので、今回は異形タイプで先端が丈夫そうなSUS製を購入した。

対象商品 : 19171066
2016-09-28
用途: 様々な整備用途

この90度ピックツールは色々な用途で活躍するため、破損して困っていました。直ぐに手に入って満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする