PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ケガキ工具・ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ケガキ針
ケガキ針
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19171188
品番
700.19
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)
190
タイプ
標準型(両針付)
軸径(Φmm)
3.5
質量(g)
28
グリップ径(Φmm)
7.8