超硬チップ付ケガキ針

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19171258 品番704.45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

全長(mm)160 タイプペンシル型 軸径(Φmm)4 質量(g)24 軸長(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19171258
2023-09-09
用途:
材料への寸法ケガキ
有限会社丸三 小松鉄工 様 (製造業)

他社ではなかなか先細がないので、先細で丈夫なのでケガキやすい

対象商品:
19171258
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

先端の鋭さ、硬さは抜群です
かなり高価に感じますが価値有りです

対象商品:
19171258
2020-06-30
用途:
けがき

今まではペンシルケガキ針 DX型を使用。細かいけがき作業に重宝していたが、やはり芯出し部分等の破損もあり新しいものを探していました。この商品とても良かった!使いやすい。改善してほしい点は、芯部分が少し長すぎて、力を込めたい時に持ちにくい。次に柄がが丸いので転がって机から落ちる(削って直しました)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする