超硬チップ付ケガキ針

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19171267 品番704.K4-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。

全長(mm)135 タイプペンシル型・キャップ付 軸径(Φmm)4 質量(g)21 軸長(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19171267
2021-07-16
用途:
アルミ、銅、真鍮、プラスチックへの毛ガキに

先端の超硬チップが非常に鋭利に仕上げられており、精度が高い。握り易く安定してけがくことが出来ます。キャップもあり安全。キャップを紛失しない様に作業時、邪魔にならない様に本体と結ぶ細いワイヤーをつけようと検討しています。

対象商品:
19171267
2021-01-22
用途:
ケガキ
サービス業

ペンタイプになっているので持ち運ぶに便利で紛失する事が無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする