PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の センターポンチ
センターポンチ (台紙付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19171346
品番
710.1CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
100
先端径(mm)
(最大)3.0
質量(g)
43
胴径(Φmm)
8
硬度HRC
(打撃部)45°〜48°
先端硬度
HRC58°