PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の センターポンチ
センターポンチ (台紙付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
(最大)4.5
注文コード
19171373
品番
710.4CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
140
先端径(mm)
(最大)4.5
質量(g)
147
胴径(Φmm)
14
硬度HRC
(打撃部)45°〜48°
先端硬度
HRC58°