曜日別特売
715.3 平行ピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171452

平行ピンポンチ 丸胴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本胴径(Φmm)7全長(mm)110トラスコ品番764-5953注文コード19171452品番715.3
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

全長(mm)110トラスコ品番764-5953質量(g)23軸長(mm)25胴径(Φmm)7硬度HRC(打撃部)45°~48°サイズ(mm)3先端硬度HRC58°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171416
2019-10-04
用途: ピンの打ち出し

素材に粘りがあり強い為径に比して、丈夫ですので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする