平行ピンポンチ 丸胴

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 胴径(Φmm)10 全長(mm)130 トラスコ品番764-5996 注文コード19171495 品番715.7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は胴径・全長・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

全長(mm)130 トラスコ品番764-5996 質量(g)62 軸長(mm)40 胴径(Φmm)10 硬度HRC(打撃部)45°〜48° サイズ(mm)7 先端硬度HRC58°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19171416
2019-10-04
用途:
ピンの打ち出し

素材に粘りがあり強い為径に比して、丈夫ですので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする