テーパーピンポンチセット ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19171872 品番735.BCN
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。

トラスコ品番829-0388 セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー 質量(g)433 硬度HRC(打撃部)45°〜48° 先端硬度HRC58° アズワン品番65-1961-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする