平行ピンポンチ 八角胴

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19171976 品番 750.13
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

全長(mm)230 トラスコ品番764-6062 質量(g)308 軸長(mm)100 胴径(Φmm)16 硬度HRC(打撃部)45°〜48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm サイズ(mm)13 先端硬度HRC58°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19172046
2020-07-29
用途:
機械の組み立て
製造業

買え変えです根元から折れてしまったので買いました。

対象商品:
19172037
2018-04-04
用途:
機械のメンテナンス時
松田機工 様 (建設業・工事業)

今まで六角レンチを切った物で作業していましたが、
ちょっと奮発してみましたら、とても使い勝手が良い。
持った時の重さのバランスが良い感じで、使いやすい。

対象商品:
19172028
2017-04-20
用途:
溶接冶具組み付け
製造業

今までいろんな物を使いましたが、この商品の使いやすさには満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする