PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ピンポンチ
レインボー平行ピンポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19172107
品番
755.3YG
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色ごとにサイズ認識が可能です。
全長(mm)
150
トラスコ品番
829-0390
寸法(mm)
3
色
黄緑色
質量(g)
59
軸長(mm)
40
胴径(Φmm)
10
アズワン品番
65-1961-31