ハンドル付平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19172238 品番 758.3
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8983,198

グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。

全長(mm)145 トラスコ品番818-7164 寸法(mm)3 質量(g)68 軸長(mm)52 胴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする