ハンドル付平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19172265 品番 758.6
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。

全長(mm)205 トラスコ品番818-7167 寸法(mm)6 質量(g)109 軸長(mm)82 胴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする