※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ0.4×2.5mm 注文コード19172974 品番5100-0-80CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

先端サイズ0.4×2.5mm 軸長(mm)80 軸径(Φmm)3 全長(mm)165 質量(g)28 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする