※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5180.1-80 エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173035 5180.1-80 エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173035

エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19173035 品番 5180.1-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。

先端形状マイナス、ポジドライブ 先端サイズNo.1 軸長(mm)80 トラスコ品番829-0396 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 質量(g)35 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする