※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
先端サイズPZ0
注文コード19173087
品番5192.0-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。