※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5192.1-80 エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173096 5192.1-80 エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173096

エレクトロ ポジドライバー 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPZ1 注文コード19173096 品番5192.1-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ1 軸長(mm)80 トラスコ品番829-0399 軸径(Φmm)5 全長(mm)175 質量(g)43 商品構成単品 アズワン品番65-1955-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする