※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5192.3-150 エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173114 5192.3-150 エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173114

エレクトロ ポジドライバー 絶縁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19173114 品番 5192.3-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ3 軸長(mm)150 トラスコ品番829-0401 軸径(Φmm)8 全長(mm)270 質量(g)152 商品構成単品 アズワン品番65-1955-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする