※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクトロ ポジドライバー 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPZ4 注文コード19173123 品番5192.4-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ4 軸長(mm)200 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番829-0402 軸径(Φmm)10 全長(mm)320 質量(g)235 軸径(inch)- 材質(軸)- 商品構成単品 アズワン品番65-1955-55 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする