5546 エレクトロ絶縁ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173193

エレクトロ絶縁ドライバーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容5400-10・15・20 注文コード19173193 品番5546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。全品直流10,000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。

セット内容5400-10・15・20 質量(g)158 商品構成セット品 耐電圧(V)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19173166
2021-03-24
用途:
制御盤内の部品交換等

グリップが細いので力が入らない、滑りやすい。
絶縁という面では目的を満たしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする