DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット・シート・マルチ固定具
らくらくシート押さえピン フラットタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20cm×50本)
注文コード
19173431
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。
用途
防草シートの固定具に。
材質
ピン:鉄、板:ポリエチレン
色
ピン:シルバー、板:黒
幅(cm)
ピン:約3
長さ(cm)
ピン:約20
本数
50本入
板幅(mm)
約60
線径(mm)
ピン:3.2