コンビ
コンビの 玩具/おもちゃ
コンビの ベビートイ
はじめてフリフリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19173799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
振るとリンリン♪赤ちゃんの手首につけても使える、ファーストカラーの布製ラトル
幅(mm)
50
質量(kg)
0.012
高さ(mm)
115
奥行(mm)
40
適合年齢(歳)
0か月〜