メイン画像は品番140-2-40です。

2212.LH-10RB レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175485 2212.LH-10RB レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175485 2212.LH-10RB レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175485

レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19175485 品番2212.LH-10RB
参考基準価格(税別)¥16,220 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする