PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19175503
品番
2212.LH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショートヘッドロング
セット内容
'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)
377
注意
※ボール部では本締めできません。