PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の オフィスインテリア
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 傘・傘立て
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 傘
アンブレラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19175783
品番
2710.RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
レッド
全長(cm)
83
親骨長さ(cm)
61
仕様
ワンタッチ式
材質
ポリエステル
質量(g)
380
タイプ
長傘
グリップ径(Φmm)
30
グリップ長さ(mm)
110