SH-B1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 19175826

 

SH-B1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 19175826
SH-B1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 19175826
SH-B1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 19175826

シート補修用強力粘着テープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
ブラック
テープ地色ブラック
厚さ(mm)0.55
内容量1枚注文コード19175826品番SH-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。

用途
シート/テント類の補修・補強に。
ブラック幅(mm)100長さ(m)0.2厚さ(mm)0.55材質ポリエチレン、アクリル系粘着材仕様離型紙付きタイプトラスコ品番756-1695寸法(mm)100×200質量(g)18テープ地色ブラック粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19175826
2020-05-05
用途: オープカーの幌へパッチ当てしました
運輸・通信業

使用したのはロードスターの幌です
裏に骨組がある部分が擦れて一部破れそうだったので応急のパッチ当て補修に使いました
名前に偽りはなく強力に接着してくれます
一度高圧洗浄してしまいましたが剥がれる事はありませんでした
補修して3ヶ月経過しましたが直した当時と変わりありません
ただ、外観上補修したなってのが明らかに分かるのがちょっと嫌なので星4つにしました
コレのつや消しタイプを出してくれたなら大変ありがたいと思います
トラックの荷物用シートの補修にも使えそうですね

2が参考にしています
対象商品 : 19175808
2019-04-11
用途: 車のシート破れの補整に使用しました。
運輸・通信業

とても丈夫な素材でとても満足しています。ただ車のシートに使用したので収縮により端から剥がれていきそうなのも否めないのかなと思っています。

対象商品 : 19175826
2018-05-22
用途: バイクのシート補修
教育・研究機関

座面がメッシュになっている夏用シートカバー(メッシュ以外)が摺れて薄くなっていたので補修。メッシュカバーは高価なので補修出来て良かったです。
商品の長辺サイズが30cmあると便利かと思うのですが・・。

対象商品 : 19175808
2017-12-27
用途: バイク補修

安価にきれいにバイクのシートを補修できてよかったです。

対象商品 : 19175808
2017-02-10
用途: 自動車座席の補修

商用車バンの 運転席などビニール製シートの破れの 簡易補修に使っています。接着が良く一度着いたら離れないので お尻で擦れても剥がれることはありません。シートと言っても座席になりますが(笑) 重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 19175808
2016-12-17
用途: テントガレージの修復
GARAGE,333自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの転倒により、かなり破れましたが、しっかり補修できました。

対象商品 : 19175826
2017-03-02
用途: 補修用
建設業・工事業

値段も安く、カットし易いですがもう少し粘着力が高いとうれしいです。

対象商品 : 19175826
2019-11-04
用途: スクーターのメンテナンス
農・林・水産業

強力て書いてありますが、シートのように擦れるところには不向きです。
使っているうちに、ずれてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする