ウォッシャブルメッシュスリッパ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176228 品番 A115006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

繰り返し使えてお得な、洗濯機で洗えるスリッパです。
乾きやすく履き心地もよいメッシュ素材と足ムレしにくい前あき型で快適に。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)25〜27.5 ネイビー 材質(表地)ポリエステル、(底)EVA サイズL タイプ前あきタイプ 靴タイプスリッパ
注意
※お洗濯はネットのご使用をお勧めします

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176228
2024-01-22
用途:
室内
卸売・小売業

レビューが良かったので試しに購入してみました。軽くて良いです。

2023-03-18
用途:
お客様用スリッパ
サービス業

かなり長持ちします。何回か洗っています。
洗うと流石に色褪せますが、強いです

対象商品:
19176194
2022-08-22
用途:
事務所
建設業・工事業

メンズ用に大きいサイズを以前購入していたら思いのほか好評だったので、ずっと使用してきたスリッパ(レディース用)が古くなったのを機に同じデザインのレディース用の方をあえて購入しました。

対象商品:
19176228
2022-05-08
用途:
来客用
卸売・小売業

価格が安く何度も洗えて耐久性があり、良い商品でした。

対象商品:
19176194
2021-06-25
用途:
普段の生活で、使用しています。
農・林・水産業

メッシュのスリッパは、あまり、見かけませんね。
夏の時期、涼しくて、とても良いです。
洗えるのも、いいですね。

対象商品:
19176194
2020-07-03
用途:
事務所や現場で
建設業・工事業

この時季足が汗で臭くなることも多いのですが、この商品は洗濯機で洗えて直ぐに乾くところが気に入っています。

対象商品:
19176203
2020-09-26
用途:
室内履き
その他業種

大きさもピッタリで、肌ざわりも良い、音も静かです。

2人が参考にしています
対象商品:
19176228
2019-10-18
用途:
来客用

メッシュなので夏でも風通しよく、洗えるので清潔です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする