オフィスサンダル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176246 品番 A315009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるポリウレタン合皮を使用したシックなサンダル。
つま先まで覆うタイプなので、ラクな履き心地なのにきちんと見えます。
底面は軽くて丈夫なウレタン素材。滑り止めの模様付きです。

サイズ(cm)24.5〜26.5 ブラック 材質(表地)PU合皮、(底)ウレタン、(甲裏・中敷前部)ポリエステル サイズLL 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176237
2023-01-12
用途:
室内から少し出る時
医療・福祉・介護関連業

廊下を歩くとカチャカチャと足音がうるさい。歩くと、底がつちふまずとかかとに分かれる感触で歩きにくい。

対象商品:
19176237
2022-02-16
用途:
事務所用
卸売・小売業

しっかりしたサンダルです。長持ちを期待しています。

対象商品:
19176237
2021-09-24
用途:
客先での上履き

デザインは品が良く軽いのですが、素材に傷がつきやすいです。足もとなので気にしませんが、下駄箱が目の高さだと見えるかもしれません・

対象商品:
19176237
2020-04-14
用途:
入学式
その他業種

とりあえずスーツで履くスリッパがなかったので、普通にはけてよかたと思う。音も気にならなかったし満足。

対象商品:
19176246
2019-01-04
用途:
会計事務所の所内履きとして
サービス業

高級感があり、お客様に褒められた。ソールがしっかりしており、ペタペタ音を立てることなくしっかり歩けるのもいい。

対象商品:
19176246
2017-06-03
用途:
事務室内

勤務時間中ずっと革靴で過ごしていましたが、会社内にいるときに履き替えるために購入しました。
軽いため足の疲れも無く、落ち着いたデザインなので事務室内で履いていても違和感がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする