A115201 ベーシックスリッパ テンダイ 19176273 A115201 ベーシックスリッパ テンダイ 19176273 A115201 ベーシックスリッパ テンダイ 19176273

ベーシックスリッパ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176273 品番 A115201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。
甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。
糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。

サイズ(cm)23〜26 パステルグリーン 材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC サイズM タイプ前あきタイプ 機能抗菌 靴タイプスリッパ
注意
※水洗い不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
室内来客用に使用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

ややサイズが小さめで女性向かも。色が清潔感があって良い。素材がやや硬い。

対象商品:
19176273
2025-11-23
用途:
診療所
江頭クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

先が空いているので、清潔でふきあげもかんたんです
色も清潔感あります。

対象商品:
19176273
2025-05-07
用途:
自宅日常使い
製造業

女性、甲高幅広25センチの足で丁度良く履けます。
白もあると良いなと思います。

2025-01-21
用途:
家のトイレスリッパ
サービス業

トイレスリッパ用にいろいろ使いましたが、こちらの商品が一番使い勝手が良いです。

対象商品:
19176334
2024-10-01
用途:
室内
製造業

自宅室内用で、汚れても簡単に拭き取る事が出来る、
男性足のサイズ28センチでも履く事が出来る事が条件で探していました。
もう少し余裕があると良かったですが入ったので満足しています。
色について、白があると良かったです。

2024-12-09
用途:
来訪者用
医療・福祉・介護関連業

とても履きやすく、見た目も綺麗で抗菌仕様なので愛用しています。

対象商品:
19176307
2024-11-20
用途:
集会用に使用
有限会社 泉文盛堂 様 (卸売・小売業)

色がとてもきれいで気に入った。
柔らかさも適度で履きやすかった。

対象商品:
19176273
2023-10-22
用途:
院内履き
医療・福祉・介護関連業

綺麗な色で、履き心地も好評でした。再購入を検討しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする